大阪魂
BKステン(+)サラコD12コアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(8個)
1袋(200個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(50個)
1袋(4個)
長さ(mm)
35
12
15
16
18
20
30
35
40
45
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14259099
品番
8X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
表面処理
BK
頭部形状
サラ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8