大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
3カ-W (+)Aナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14259449
品番
8X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,989
販売価格(税別)
¥
7,263
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
3
呼び径
8
寸法d(mm)
8.2
山数
(25.4mmに付き)9
寸法Q(mm)
4.36
寸法k(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
14
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧