曜日別特売
3X22 3カ-W (+)Aサラ 大阪魂 14259467

3カ-W (+)Aサラ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(120個)
長さ(mm)22
十字穴番号2
内容量1袋(120個)注文コード14259467品番3X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)22十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする