大阪魂
3カ-W (+)Aサラ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1袋(29個)
1袋(196個)
1袋(120個)
1袋(33個)
1袋(29個)
1袋(87個)
1袋(300個)
1袋(37個)
1袋(100個)
1袋(80個)
長さ(mm)
60
10
22
55
60
23
85
18
65
70
十字穴番号
2
1
2
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(29個)
注文コード
14259485
品番
3X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧