曜日別特売
4X85 3カ-W (+)Aサラ 大阪魂 14259510

3カ-W (+)Aサラ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
長さ(mm)85
十字穴番号2
内容量1袋(300個)注文コード14259510品番4X85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,250
販売価格(税別)
8,409
長さ(mm)85十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.33寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする