大阪魂
ヤキキジ(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(158個)
1袋(138個)
1袋(158個)
1袋(58個)
1袋(50個)
1袋(47個)
長さ(mm)
8
18
20
8
40
45
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(158個)
注文コード
14259589
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧