大阪魂
3カ-W (+)Aサラ D=6コアタマ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1袋(146個)
1袋(151個)
1袋(146個)
1袋(126個)
1袋(1500個)
1袋(96個)
1袋(75個)
1袋(76個)
1袋(300個)
ねじの呼び
3.5
3.5
4
長さ(mm)
12
10
12
16
18
25
30
22
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(146個)
注文コード
14259695
品番
3.5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.5
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧