曜日別特売
4X16 ニッケル(+)Aサラ D=6コアタマ 大阪魂 14259781

ニッケル(+)Aサラ D=6コアタマ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1袋(101個)
長さ(mm)16
内容量1袋(101個)注文コード14259781品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16十字穴番号2寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする