大阪魂
ニッケル(+)Aサラ D=6コアタマ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1袋(76個)
1袋(3000個)
1袋(125個)
1袋(2000個)
1袋(101個)
1袋(89個)
1袋(1000個)
1袋(76個)
1袋(65個)
1袋(500個)
1袋(49個)
1袋(450個)
1袋(300個)
長さ(mm)
25
8
10
12
16
20
22
25
30
35
40
45
50
60
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(76個)
注文コード
14259817
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧