大阪魂
3カ-W (+)ABトラス
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1袋(93個)
1袋(93個)
1袋(85個)
1袋(75個)
1袋(51個)
1袋(49個)
1袋(45個)
長さ(mm)
10
10
12
16
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(93個)
注文コード
14259896
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
4
山数
(25.4mmにつき)18
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧