曜日別特売
4X16 3カ-W (+)ABトラス 大阪魂 14259921

3カ-W (+)ABトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(75個)
長さ(mm)16
内容量1袋(75個)注文コード14259921品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4山数(25.4mmにつき)18頭部形状トラス寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする