大阪魂
3カ-W TRXタンパー(Aサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(89個)
1袋(96個)
1袋(79個)
1袋(71個)
1袋(60個)
1袋(600個)
長さ(mm)
30
8
10
12
16
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14260289
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,884
販売価格(税別)
¥
5,349
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法l(mm)
1.25
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧