大阪魂
GB ステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(5個)
1袋(100個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(80個)
1袋(40個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(5000個)
1袋(2500個)
1袋(1500個)
1袋(500個)
1袋(44個)
1袋(21個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M8
M10
M12
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4.5
M6
長さ(mm)
90
90
90
80
85
95
100
65
110
120
130
55
60
70
75
140
150
160
170
180
190
200
15
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
13
28
22
42
全145種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14260630
品番
8X90(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,296
販売価格(税別)
¥
12,087
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
90
ねじの種類
全ねじ
表面処理
GB
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8