曜日別特売
2X4 GB ステン(+)Aサラ 大阪魂 14261515

 

2X4 GB ステン(+)Aサラ 大阪魂 14261515
2X4 GB ステン(+)Aサラ 大阪魂 14261515
2X4 GB ステン(+)Aサラ 大阪魂 14261515

GB ステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10000個)
長さ(mm)4
十字穴番号1
寸法d(mm)2.1
内容量1袋(10000個)注文コード14261515品番2X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,104
販売価格(税別)
45,549
長さ(mm)4十字穴番号1呼び径2寸法d(mm)2.1山数(25.4mmに付き)32寸法Q(mm)1.01寸法k(mm)1.2寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする