大阪魂
GB ステン(+)Aサラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(100個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(25個)
1袋(22個)
1袋(17個)
1袋(500個)
1袋(36個)
1袋(300個)
1袋(200個)
長さ(mm)
16
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
45
50
60
22
28
32
15
120
十字穴番号
1
1
2
3
寸法d(mm)
2.1
2.1
3.1
3.65
4.15
5.2
6.2
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
14261585
品番
2X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,358
販売価格(税別)
¥
16,689
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2.1
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.01
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧