大阪魂
GB ステン(+)Aサラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(100個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(25個)
1袋(22個)
1袋(17個)
1袋(500個)
1袋(36個)
1袋(300個)
1袋(200個)
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
45
50
60
22
28
32
15
120
十字穴番号
2
1
2
3
寸法d(mm)
5.2
2.1
3.1
3.65
4.15
5.2
6.2
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14261689
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,780
販売価格(税別)
¥
12,527
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.93
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(mm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧