曜日別特売
6X20 ステン(+)Aバインド 大阪魂 14261847

 

6X20 ステン(+)Aバインド 大阪魂 14261847
6X20 ステン(+)Aバインド 大阪魂 14261847
6X20 ステン(+)Aバインド 大阪魂 14261847

ステン(+)Aバインド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(18個)
長さ(mm)20
内容量1袋(18個)注文コード14261847品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)2.86寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)12.4寸法k+f(mm)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする