大阪魂
ホワイトステン(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(700個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(50個)
1袋(4個)
長さ(mm)
45
45
45
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
50
7
13
22
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号
1
1
2
3
寸法d(mm)
3.1
2.1
2.7
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
8.2
全78種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
14262985
品番
3X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,210
販売価格(税別)
¥
13,827
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
45
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧