曜日別特売
4.5X18 ホワイトステン(+)Aトラス 大阪魂 14263116

 

4.5X18 ホワイトステン(+)Aトラス 大阪魂 14263116
4.5X18 ホワイトステン(+)Aトラス 大阪魂 14263116
4.5X18 ホワイトステン(+)Aトラス 大阪魂 14263116

ホワイトステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)18
18
12
14
16
20
25
4
5
6
8
10
30
35
40
45
50
7
13
22
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)4.65
内容量1袋(500個)注文コード14263116品番4.5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,991
販売価格(税別)
8,174
材質ステンレス長さ(mm)18十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.65山数(25.4mmに付き)14頭部形状トラス寸法Q(mm)2.53寸法k(mm)2.8寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)10.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする