大阪魂
ホワイトステン(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(50個)
1袋(4個)
長さ(mm)
65
65
65
55
60
70
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
7
13
22
75
80
90
100
十字穴番号
2
1
2
3
寸法d(mm)
4.65
2.1
2.7
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
8.2
全78種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14263220
品番
4.5X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,764
販売価格(税別)
¥
5,240
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
65
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.65
山数
(25.4mmに付き)14
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
2.53
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
10.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧