6X25 ホワイトステン(+)Aトラス 大阪魂 14263290

 

6X25 ホワイトステン(+)Aトラス 大阪魂 14263290
6X25 ホワイトステン(+)Aトラス 大阪魂 14263290
6X25 ホワイトステン(+)Aトラス 大阪魂 14263290

ホワイトステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(15個)
長さ(mm)25
25
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
30
35
40
45
50
7
13
22
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号3
寸法d(mm)6.2
内容量1袋(15個)注文コード14263290品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス長さ(mm)25十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10頭部形状トラス寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.7寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする