曜日別特売
4X25 ステン(+)Aトラス WH=12 大阪魂 14263615

 

4X25 ステン(+)Aトラス WH=12 大阪魂 14263615
4X25 ステン(+)Aトラス WH=12 大阪魂 14263615
4X25 ステン(+)Aトラス WH=12 大阪魂 14263615

ステン(+)Aトラス WH=12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(18個)
長さ(mm)25
内容量1袋(18個)注文コード14263615品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス長さ(mm)25十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16頭部形状トラス寸法Q(mm)2.13寸法c(mm)0.8寸法k(mm)2.9寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)9.4寸法dc(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする