曜日別特売

パーカー(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10000個)
長さ(mm)4
4
2
3
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
26
28
30
32
34
35
40
内容量1袋(10000個)注文コード14263658品番2X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,636
販売価格(税別)
18,760
長さ(mm)4表面処理パーカー頭部形状なべ穴の形状(+)ねじの呼びM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする