曜日別特売

GB ステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10000個)
1袋(10000個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(5個)
1袋(100個)
1袋(3個)
1袋(50個)
1袋(2個)
1袋(80個)
1袋(40個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(5000個)
1袋(2500個)
1袋(1500個)
1袋(500個)
1袋(44個)
1袋(21個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)3
3
4
5
6
80
85
90
95
100
55
60
65
70
75
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
15
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
13
28
22
42
内容量1袋(10000個)注文コード14264498品番2X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,778
販売価格(税別)
51,616
材質ステンレス長さ(mm)3表面処理GB頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする