BKステン(+)UNC(FLAT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼び#3-48
長さ(inch)3/8
3/8
3/16
1/4
5/16
5/8
3/4
1/2
7/16
7/8
1"1/8
1"1/4
1"1/2
1"3/4
2"1/2
3"1/2
2"1/8
2"3/4
1"
2"
3"
4"
2"1/4
内容量1袋(100個)注文コード14268339品番#3-48X3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,077
販売価格(税別)
7,343
材質ステンレス表面処理BKステン頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼び#3-48長さ(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする