大阪魂
BKステン(+)UNC(FLAT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(5000個)
1袋(2000個)
1袋(100個)
1袋(1000個)
1袋(18個)
1袋(11個)
1袋(14個)
1袋(500個)
1袋(10個)
1袋(200個)
1袋(50個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(400個)
1袋(300個)
ねじの呼び
#10
#2-56
#3-48
#4-40
#5-40
#6-32
#8-32
#10
#12-24
5/16-24
#10-24
1/4-20
1/4
5/16
5/16-18
3/8-16
3/8
長さ(inch)
2"1/2
2"1/2
2"1/2
3"1/2
3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
5/8
3/4
7/8
1/2
1"1/8
1"1/4
1"1/2
1"3/4
2"1/8
2"3/4
1"
2"
3"
4"
2"1/4
全116種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14268716
品番
#10X2"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,340
販売価格(税別)
¥
29,400
バスケットに入れる
材質
ステンレス
表面処理
BKステン
頭部形状
平
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
#10
長さ(inch)
2"1/2