大阪魂
ステン(+)UNF(FLAT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1個
1袋(100個)
ねじの呼び
#4-48
#3-56
#4-48
#6-40
#10-32
1/4-28
長さ(inch)
1"
3/16
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
4"
3"
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14269170
品番
#4-48X1"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,504
販売価格(税別)
¥
38,640
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
平
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
#4-48
長さ(inch)
1"