大阪魂
ステンメッキ(+)Aサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(5000個)
1袋(5000個)
1袋(5000個)
1袋(10000個)
1袋(9000個)
1袋(7000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(6000個)
1袋(200個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(3500個)
1袋(167個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(112個)
1袋(500個)
1袋(350個)
1袋(900個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(1300個)
1袋(1100個)
1袋(26個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(100個)
長さ(mm)
6
6
6
4
5
8
10
12
16
14
18
20
25
30
7
13
15
22
35
40
45
50
32
60
23
28
55
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
十字穴番号
1
1
2
3
寸法d(mm)
2.7
2.1
2.4
2.6
2.7
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
8.2
全159種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
14269678
品番
2.6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,476
販売価格(税別)
¥
13,160
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.7
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.42
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧