曜日別特売
3X20 ブラック(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14270089

 

3X20 ブラック(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14270089
3X20 ブラック(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14270089
3X20 ブラック(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14270089

ブラック(+)Aサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(3500個)
1袋(105個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(72個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(1600個)
1袋(43個)
1袋(350個)
1袋(900個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(1100個)
1袋(41個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(100個)
1袋(80個)
長さ(mm)20
20
6
8
10
12
14
16
18
25
30
7
13
15
22
35
40
45
50
55
60
32
23
28
65
70
75
80
85
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)3.1
内容量1袋(1500個)注文コード14270089品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする