大阪魂
ホワイトステン(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(32個)
1袋(28個)
1袋(13個)
1袋(50個)
1袋(3個)
長さ(mm)
75
75
75
45
50
40
55
60
65
70
80
5
13
18
28
32
8
10
12
14
16
20
22
25
30
35
15
90
十字穴番号
3
2
3
寸法k(mm)
3.9
2
2.6
2.9
3.3
3.9
5.2
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14272828
品番
6X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,191
販売価格(税別)
¥
10,174
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6.2
山数
(25.4mmに付き)10
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧