曜日別特売
3X35 SC-3ステン(+)Aサラ 大阪魂 14273099

 

3X35 SC-3ステン(+)Aサラ 大阪魂 14273099
3X35 SC-3ステン(+)Aサラ 大阪魂 14273099
3X35 SC-3ステン(+)Aサラ 大阪魂 14273099

SC-3ステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)35
35
30
40
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
13
28
45
50
22
32
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)3.1
内容量1袋(500個)注文コード14273099品番3X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,060
販売価格(税別)
5,509
長さ(mm)35十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする