大阪魂
SC-3ステン(+)Aサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(54個)
1袋(42個)
1袋(200個)
1袋(48個)
1袋(36個)
1袋(100個)
1袋(300個)
1袋(50個)
長さ(mm)
12
12
12
8
10
6
14
15
16
18
20
25
30
35
40
13
28
45
50
22
32
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号
2
2
3
寸法d(mm)
3.65
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
全103種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14273160
品番
3.5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,578
販売価格(税別)
¥
9,616
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.93
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧