曜日別特売
4X70 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14274946

 

4X70 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14274946
4X70 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14274946
4X70 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14274946

ホワイトステン(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)70
寸法m(mm)4.7
内容量1袋(200個)注文コード14274946品番4X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,693
販売価格(税別)
6,994
長さ(mm)70十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.53寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)8寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする