曜日別特売
4.5X16 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14274980

 

4.5X16 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14274980
4.5X16 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14274980
4.5X16 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14274980

ホワイトステン(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)16
寸法m(mm)5.1
内容量1袋(500個)注文コード14274980品番4.5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,544
販売価格(税別)
7,767
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.65山数(25.4mmに付き)14寸法Q(mm)2.93寸法m(mm)5.1寸法dk(mm)9寸法k+f(mm)3.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする