大阪魂
ホワイトステン(+)Aマルサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(200個)
1袋(14個)
1袋(500個)
1袋(22個)
1袋(17個)
1袋(16個)
1袋(100個)
長さ(mm)
35
6
14
15
35
8
10
40
55
60
65
70
75
12
16
20
25
30
45
50
18
寸法m(mm)
5.1
3.8
4.3
4.7
5.1
5.3
6.9
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14275016
品番
4.5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,540
販売価格(税別)
¥
4,127
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.65
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.93
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(mm)
9
寸法k+f(mm)
3.55
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧