曜日別特売
6X45 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14275260

 

6X45 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14275260
6X45 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14275260
6X45 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14275260

ホワイトステン(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ(mm)45
寸法m(mm)6.9
内容量1袋(100個)注文コード14275260品番6X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,569
販売価格(税別)
4,154
長さ(mm)45十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)3.46寸法m(mm)6.9寸法dk(mm)12寸法k+f(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする