大阪魂
スズコバ(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
1袋(12000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
長さ(mm)
22
22
22
21
23
25
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
17
18
20
26
28
30
34
35
40
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
14275445
品番
2X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,150
販売価格(税別)
¥
9,227
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
表面処理
スズコバ
頭部形状
なべ
穴の形状
(+)
ねじの呼び
M2