大阪魂
3カ-W (+-)トラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(125個)
1袋(140個)
1袋(131個)
1袋(125個)
長さ(mm)
12
8
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(125個)
注文コード
14275558
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
呼び径
4
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7