曜日別特売
4X10 (+-)バインドコ 大阪魂 14275576

 

4X10 (+-)バインドコ 大阪魂 14275576
4X10 (+-)バインドコ 大阪魂 14275576
4X10 (+-)バインドコ 大阪魂 14275576

(+-)バインドコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(162個)
長さ(mm)10
内容量1袋(162個)注文コード14275576品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10呼び径4頭部形状バインド寸法k(mm)2.6寸法p(mm)1.59寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする