大阪魂
BKステン(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(50個)
1袋(37個)
1袋(500個)
1袋(25個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(4個)
1袋(80個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.5
M2.6
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
16
16
15
14
4
5
6
8
10
12
18
20
25
30
7
28
45
85
55
60
65
70
75
80
90
95
100
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14276389
品番
2.6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,518
販売価格(税別)
¥
15,925
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
表面処理
BKステン
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2.6