曜日別特売

24ヤマステン(+)UNC(マルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼び#12
長さ(inch)1"1/4
内容量1袋(100個)注文コード14277947品番#12X1"1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,116
販売価格(税別)
35,560
材質ステンレス頭部形状丸皿1インチ当たり山数24穴の形状十字穴ねじの呼び#12長さ(inch)1"1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする