大阪魂
BKステン(+)Aマルサラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(10000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(45個)
1袋(39個)
1袋(32個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(500個)
長さ(mm)
20
6
8
10
12
14
16
20
25
30
13
15
35
40
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14278927
品番
2.6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,605
販売価格(税別)
¥
16,914
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.7
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.72
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
5.2
寸法k+f(mm)
2.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧