曜日別特売
3.5X15 BKステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14279015

 

3.5X15 BKステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14279015
3.5X15 BKステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14279015
3.5X15 BKステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14279015

BKステン(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)15
内容量1袋(1000個)注文コード14279015品番3.5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,796
販売価格(税別)
8,905
長さ(mm)15十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.13寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)7寸法k+f(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする