大阪魂
BKステン(+)Aマルサラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(10000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(45個)
1袋(39個)
1袋(32個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(500個)
長さ(mm)
35
6
8
10
12
14
16
20
25
30
13
15
35
40
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14279119
品番
3.5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,842
販売価格(税別)
¥
10,765
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
7
寸法k+f(mm)
2.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧