曜日別特売
5X12 BKステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14279155

 

5X12 BKステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14279155
5X12 BKステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14279155
5X12 BKステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14279155

BKステン(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)12
内容量1袋(500個)注文コード14279155品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,636
販売価格(税別)
8,760
長さ(mm)12十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)3.13寸法m(mm)5.3寸法dk(mm)10寸法k+f(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする