3.5X16 GB SUS410(+)Aトラス 大阪魂 14279320

 

3.5X16 GB SUS410(+)Aトラス 大阪魂 14279320
3.5X16 GB SUS410(+)Aトラス 大阪魂 14279320
3.5X16 GB SUS410(+)Aトラス 大阪魂 14279320

GB SUS410(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)16
十字穴番号2
寸法d(mm)3.65
内容量1袋(1000個)注文コード14279320品番3.5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,954
販売価格(税別)
8,140
材質SUS410長さ(mm)16十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18頭部形状トラス寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする