※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
振動用ドリルビットBタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
3.4
11
11.5
12
3
3.4
3.5
4.4
有効長(mm)
50
90
120
50
全長(mm)
85
150
200
85
シャンク径(mm)
3.4
11
10
3
3.4
3.5
4.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14279435
品番
B3.4X85
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579円となります。
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
トラスコ品番
749-0712
適合機種
振動ドリル
材質
合金鋼(刃部:超硬チップ)
全長(mm)
85
有効長(mm)
50
シャンク径(mm)
3.4
刃径(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応