B5.0X85BP 振動用ドリルビットBタイプ(ブリスターパック) ユニカ 14279496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B5.0X85BP 振動用ドリルビットBタイプ(ブリスターパック) ユニカ 14279496
B5.0X85BP 振動用ドリルビットBタイプ(ブリスターパック) ユニカ 14279496

振動用ドリルビットBタイプ(ブリスターパック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード14279496品番B5.0X85BP
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
ブリスターパック包装です。

用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)トラスコ品番384-3726適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする