曜日別特売
BL4.0X150BP 振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック) ユニカ 14279670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本
刃径(mm)4
シャンク径(mm)4
内容量1本注文コード14279670品番BL4.0X150BP
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
ブリスターパック包装です。

用途
被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
トラスコ品番749-1573適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)150有効長(mm)90シャンク径(mm)4刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする