4X8 ヤキパシSUS410(+)ABトラス 大阪魂 14279740

 

4X8 ヤキパシSUS410(+)ABトラス 大阪魂 14279740
4X8 ヤキパシSUS410(+)ABトラス 大阪魂 14279740
4X8 ヤキパシSUS410(+)ABトラス 大阪魂 14279740

ヤキパシSUS410(+)ABトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(77個)
長さ(mm)8
内容量1袋(77個)注文コード14279740品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS410長さ(mm)8十字穴番号2呼び径4山数(25.4mmにつき)18頭部形状トラス寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする